AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-BAS.RIG EN m1,93 - POKER-HD-01R

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-BAS.RIG EN m1,93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160899777

Codice prodotto

FRIPOKER-HD-01R

Cod. produttore

POKER-HD-01R

Produttore

FRI

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 1,93 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO