FRIGERIO CARPENTERIE - FRIP LIV V RF LIVELLAT./STAB. VITE c/RUO 46cm xpo.EXP-SUP - P LIV V RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051160891085
Codice prodotto
FRIP LIV V RF
Cod. produttore
P LIV V RF
Produttore
FRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
ACCESSORIO PER TRABATTELLI EXPORT - SUPERLUNGO (TUTTI I MODELLI) - LIVELLATORE A VITE GRANDE IN FERRO ZINCATO SU RUOTA 200 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE AD ALTEZZA REGOLABILE fino a 30 cm


