AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-03 PONT.FER.PRO 180x100 c/2PIA-STA EN m04,67 - ORIO-HD-03

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-03 PONT.FER.PRO 180x100 c/2PIA-STA EN m04,67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764605

Codice prodotto

FRIORIO-HD-03

Cod. produttore

ORIO-HD-03

Produttore

FRI

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 4,67 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 PIANO DI BASE COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO