AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-02 PONT.FER.PRO 180x100 c/1PIA-STA EN m03,21 - ORIO-HD-02

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-02 PONT.FER.PRO 180x100 c/1PIA-STA EN m03,21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 2.17 m

  • Larghezza - 1 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764599

Codice prodotto

FRIORIO-HD-02

Cod. produttore

ORIO-HD-02

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

2.17 m

Larghezza:

1 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.8 mm

Altezza massima totale:

3.21 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 3,21 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO