FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-HD-05 PONT.FER.PRO 200x120 c/2PIA-STA EN m06,45 - EXP-HD-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 5.4 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Acciaio
Altezza massima totale - 6.45 m
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764766
Codice prodotto
FRIEXP-HD-05
Cod. produttore
EXP-HD-05
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
5.4 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Acciaio
Altezza massima totale:
6.45 m
Ponteggio professionale Export HD. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapettiintermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Configurazione accessoriata del trabattello EXPORT del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. EXPORT HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino adun’altezza di lavoro di mt. 13,40. Queste caratteristiche fanno dell’EXPORT HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ne permettono l’adattamento ad ogni esigenza e ne motivano il largo utilizzo.


