FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHDP-2 PONT.AL.PR.PIE160x80 c/1PIA-STA EN m4,01 - EUR XHDP-2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895168
Codice prodotto
FRIEUR XHDP-2
Cod. produttore
EUR XHDP-2
Produttore
FRI
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 4,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI TELESCOPICHE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO