FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR STF HD2 STAFFA FER. ENx hp6,8m c/2MOR xpo.EUR - EUR STF HD2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895663
Codice prodotto
FRIEUR STF HD2
Cod. produttore
EUR STF HD2
Produttore
FRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
RICAMBIO PER TRABATTELLO EUROPONT (TUTTI I MODELLI A NORMA EUROPEA EN1004-1/2) - STAFFA STABILIZZATRICE ZAVORRATA REGOLABILE CON DOPPIO BRACCETTO A MORSETTO E ALLUNGABILE CON SFILO TELESCOPICO REALIZZATA IN FERRO ZINCATO PER CONFIGURAZIONI TRABATTELLO SECONDO NORMA EUROPEA EN1004-1/2 SENZA ANCORAGGIO