AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP ST5 STAFFA ENx hp14,8m c/3BRA-3MOR-RUO xpo.ALP - ALP ST5

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP ST5 STAFFA ENx hp14,8m c/3BRA-3MOR-RUO xpo.ALP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160891764

Codice prodotto

FRIALP ST5

Cod. produttore

ALP ST5

Produttore

FRI

ACCESSORIO PER TRABATTELLI ALUPONT F135 E ALUPONT B74 - STAFFA STABILIZZATRICE A TELAIO RIGIDO GRANDE LIVELLATRICE CON FISSAGGIO A n?3 MORSETTI IN ALLUMINIO CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DELLA RUOTA (DA ACQUISTARE A PARTE) E DELLA GAMBA TELESCOPICA (DA ACQUISTARE A PARTE) CON REGOLAZIONE fino a 30 cm DOTATA DI TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO art "ALP H25"ADATTA PER TRABATTELLI CON ALTEZZA AL PIANO fino a mt 14,82 CONSENTE DI SPOSTARE IL TRABATTELLO INTERO SENZA DOVERLO SMONTARE