AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-1 PONT.ALL.PRO.PIEG200x74 c/1PIAN ENm3,00 - ALP QUICK-1

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-1 PONT.ALL.PRO.PIEG200x74 c/1PIAN ENm3,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 1.81 m

  • Larghezza - 0.74 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049765404

Codice prodotto

FRIALP QUICK-1

Cod. produttore

ALP QUICK-1

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

1.81 m

Larghezza:

0.74 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.97 mm

Altezza massima totale:

3 m

Con protezione contro il ribaltamento:

no

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 3,00 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 RUOTE 125mm - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO