AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS20-3 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/1PIAN-STA DL m07,57 - ALP FS20-3

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS20-3 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/1PIAN-STA DL m07,57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 6.42 m

  • Larghezza - 1.35 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049767149

Codice prodotto

FRIALP FS20-3

Cod. produttore

ALP FS20-3

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

6.42 m

Larghezza:

1.35 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.97 mm

Altezza massima totale:

7.57 m

Con protezione contro il ribaltamento:

Trabattello professionale IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO MT 7,57 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO