AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHDA25-3 PONT.ALL.PRO.AUT255x135 c/3PIA-STA ENm07,57 - ALP FHDA25-3

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHDA25-3 PONT.ALL.PRO.AUT255x135 c/3PIA-STA ENm07,57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 6.42 m

  • Larghezza - 1.35 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766029

Codice prodotto

FRIALP FHDA25-3

Cod. produttore

ALP FHDA25-3

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

6.42 m

Larghezza:

1.35 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.55 mm

Altezza massima totale:

7.82 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E PARAPETTI AUTOMONTANTI ALTO mt 7,82 CON DIMENSIONI DI BASE mt 2,55x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI AUTOMONTANTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO