AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT125800X05 TA MISURA 55X127 800/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT125800X05 TA MISURA 55X127 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001477199

Codice prodotto

FRETAT125800X05

Cod. produttore

TAT125800X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

12 VA

Diametro dell'apertura:

55 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

55...55 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

105...127 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Altri

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 105x55 - 127x55 - 400÷4000A