AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT101800X01 TA MISURA 100X55 800/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT101800X01 TA MISURA 100X55 800/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001683125

Codice prodotto

FRETAT101800X01

Cod. produttore

TAT101800X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

55 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

102...102 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

55...55 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 102x55 - 400÷4000A