AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT084600X05 TA MISURA 34X84 600/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT084600X05 TA MISURA 34X84 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Diametro dell'apertura - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071686752

Codice prodotto

FRETAT084600X05

Cod. produttore

TAT084600X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Diametro dell'apertura:

34 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 62x34 - 84x34 - 200÷2500A