AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT0641K5X05 TA MISURA 64X64 1500/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT0641K5X05 TA MISURA 64X64 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Diametro dell'apertura - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768838213

Codice prodotto

FRETAT0641K5X05

Cod. produttore

TAT0641K5X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

54 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 64x54 - 200÷2500A