AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT0601K2X05 TA MISURA 60 1200/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT0601K2X05 TA MISURA 60 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA

  • Diametro dell'apertura - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071898971

Codice prodotto

FRETAT0601K2X05

Cod. produttore

TAT0601K2X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

25 VA

Diametro dell'apertura:

61 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø60 - 250÷1500A