AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT022050X01 TA MISURA 22 50/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT022050X01 TA MISURA 22 50/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.2 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001401958

Codice prodotto

FRETAT022050X01

Cod. produttore

TAT022050X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.2 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

0...0 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A