AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAA082500X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 500/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAA082500X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120547765

Codice prodotto

FRETAA082500X05

Cod. produttore

TAA082500X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

50 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Apribile 50x81 - 250÷1000A