AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX600X60 SHUNT 600A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX600X60 SHUNT 600A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 600 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076253843

Codice prodotto

FRESSHMAX600X60

Cod. produttore

SSHMAX600X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

600 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua