AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX200X60 SHUNT 200A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX200X60 SHUNT 200A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 200 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120368650

Codice prodotto

FRESSHMAX200X60

Cod. produttore

SSHMAX200X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

200 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua