AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX1K2X60 SHUNT 1200A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX1K2X60 SHUNT 1200A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 1200 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077355331

Codice prodotto

FRESSHMAX1K2X60

Cod. produttore

SSHMAX1K2X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

1200 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua