AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX1K0X60 SHUNT 1000A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX1K0X60 SHUNT 1000A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 1000 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077034571

Codice prodotto

FRESSHMAX1K0X60

Cod. produttore

SSHMAX1K0X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

1000 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua