AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX020X60 SHUNT 20A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX020X60 SHUNT 20A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 20 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071898711

Codice prodotto

FRESSHMAX020X60

Cod. produttore

SSHMAX020X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

20 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua