AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESEP30306 HEXAGONAL INSULATORS H30 CH30 M6

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESEP30306 HEXAGONAL INSULATORS H30 CH30 M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Lunghezza - 6 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001048153

Codice prodotto

FRESEP30306

Cod. produttore

SEP30306

Produttore

FRE

Modello:

Altri

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

6 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Isolatori esagonali