AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FREQ96P3H005ECQH QUBO96H ETHERNET AUX80 260VACDC

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ96P3H005ECQH QUBO96H ETHERNET AUX80 260VACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075251918

Codice prodotto

FREQ96P3H005ECQH

Cod. produttore

Q96P3H005ECQH

Produttore

FRE

Analizzatore di rete Trifase, Isolato, con lettura THDAnalizzatore multifunzione per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato e forme d’onda distorte. Dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. In opzione, può esseredotato di una interfaccia di comunicazione (Modbus RTU - Ethernet - IEC61850 - PROFIBUS), di 2 uscite allarmi programmabili in alternativa come uscite impulsive per la ritrasmissione delle energie attiva e reattiva, o del collegamento con i moduli UsciteAnalogiche.