AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FREQ52D3H063M4C2O NANO63H+TA63A RS485+ALL AUX230V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ52D3H063M4C2O NANO63H+TA63A RS485+ALL AUX230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120425148

Codice prodotto

FREQ52D3H063M4C2O

Cod. produttore

Q52D3H063M4C2O

Produttore

FRE

Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione NANO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Per ridurre costi e tempi di cablaggio sono state introdotte, a fianco della versione con ingresso da TA, 4 versioni con ingresso diretto 63A, 125A, 160A e 250A mediante TA triplo miniaturizzato in dotazione che, grazie alle dimensioni contenute e alla compatibilità con gli interassi degli interruttori modulari, può essere montato anche in condizione di spazio estremamente ridotto. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva, o del collegamento con i moduli Uscite Analogiche.