AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FREMCOUP1PROGXXH 1 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX80 260V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREMCOUP1PROGXXH 1 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX80 260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale misura, capacitivo - 3464 kvar

  • Valore finale misura, induttivo - 3464 kvar

  • Tipo di uscita analogica - 4-20 mA

  • Numero di fasi - 3

  • Carico sulle fasi - Irregolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071409900

Codice prodotto

FREMCOUP1PROGXXH

Cod. produttore

MCOUP1PROGXXH

Produttore

FRE

Valore iniziale misura, capacitivo:

3464 kvar

Valore finale misura, induttivo:

3464 kvar

Tipo di uscita analogica:

4-20 mA

Numero di fasi:

3

Carico sulle fasi:

Irregolare

Adatto per montaggio modulare:

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

1 UscitaConvertitore/Trasduttore UNIVERSALE PROGRAMMABILE con 1 uscita.Completamente programmabile in campo mediante interfaccia isolata USB standard ed un semplice software di configurazione.Adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Può essere equipaggiato (opzionalmente) con una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus e con una uscita Photo-Mos programmabile come allarme o come ritrasmissione dell’energia conteggiata.La programmabilità comprende:- Tipo di inserzione- Valore nominale degli ingressi con commutazione automatica dei guadagni- Rapporti di trasformazione TA e TVPer ogni uscita in modo indipendente:-Tipo di uscita (V o mA)- Valore nominale dell’uscita- Misura da associare all’uscita, selezionata tra quelle disponibili- Valori di inizio e fondo scala dell’uscitaFunzionalità software gratuito di programmazione:- Visualizzazione schema dell’inserzione selezionata- Visualizzazione di tutte le grandezze misurate- Stampa etichetta riassuntiva dati impostati- copia/incolla parametri di impostazione per programmazione di più convertitori