AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FREL48EV3 COMMUTATORE VOLT. PANNELLO F/F

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREL48EV3 COMMUTATORE VOLT. PANNELLO F/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024264586

Codice prodotto

FREL48EV3

Cod. produttore

L48EV3

Produttore

FRE

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutatore voltmetrico 4 posizioni 48x48