AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FREF48EAX015DSD AAC 48X48 90 0-15A 2IN

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF48EAX015DSD AAC 48X48 90 0-15A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...15 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Fondo scala - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075086657

Codice prodotto

FREF48EAX015DSD

Cod. produttore

F48EAX015DSD

Produttore

FRE

Portata:

0...15 A

Collegato con trasformatore:

no

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a incasso

Fondo scala:

15 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48