AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA999551 IR-IN LV RIVELATORE IR DA INCASSO

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA999551 IR-IN LV RIVELATORE IR DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 110 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978063703

Codice prodotto

FRA999551

Cod. produttore

999551

Produttore

FRA

Area di copertura:

110 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

14 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Altezza:

30 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

43 mm

Rivelatori infrarosso passivi da incasso compatibile con le più comuni serie di prodotti per l’installazione nell’ambito “civile”. Grazie alleridotte dimensioni ed alla strategica collocazione i rivelatori sono pressoché impercettibili nell’ambiente in cui vengono collocati.