AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA999081 RM15 CONT.MAG. DA INCASS.

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA999081 RM15 CONT.MAG. DA INCASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 2 contatti (NO)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978020348

Codice prodotto

FRA999081

Cod. produttore

999081

Produttore

FRA

Contatti:

2 contatti (NO)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Altri

lunghezza del cavo di connessione:

2 m

Diametro del sensore:

15 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in ottone, di potenza, adatti per infissi metallici