AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA998987 RM10-2MT RIV.MAG.INCASSO OTT.2MT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA998987 RM10-2MT RIV.MAG.INCASSO OTT.2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 2 contatti (NO)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • lunghezza del cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016978102389

Codice prodotto

FRA998987

Cod. produttore

998987

Produttore

FRA

Contatti:

2 contatti (NO)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

lunghezza del cavo di connessione:

2 m

Diametro del sensore:

11 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in ottone. Provvisto di 4 fili.