AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA998980 TEATRO 24M AM Rilevatore DT a tenda

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA998980 TEATRO 24M AM Rilevatore DT a tenda

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 100 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105076

Codice prodotto

FRA998980

Cod. produttore

998980

Produttore

FRA

Area di copertura:

100 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

45 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

26 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

32 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Rivelatore a doppia tecnologia filare a tenda con microonda a 24GHz, Marrone, per la protezione di porte e finestre. Portata regolabile da 2 a 5 metri. Protezione antiapertura e led walk Test ed antimascheramento. Installazione in 2 modalita: dall alto verso il basso oppure su un lato.