AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA998978 SHIELD 180MW RIV IR 180° EXT MW AM AV

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA998978 SHIELD 180MW RIV IR 180° EXT MW AM AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 15 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108336

Codice prodotto

FRA998978

Cod. produttore

998978

Produttore

FRA

Area di copertura:

15 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Altezza:

189 mm

Larghezza:

81 mm

Profondità:

76 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

80...120 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

Colore:

Bianco

Il rilevatore da esterno a tenda Shield 180MW e composto da 5 sensori passivi dual PIR, 2 microonde da 24 GHz e 5 IR attivi, gestiti da un sofisticato algoritmo. L elettronica particolarmente evoluta e stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. La protezione e a tenda con 2 fasci laterali (a 180°) di 5° (con portata massima 15 m per lato) e uno frontale, sempre di 5° (portata massima 1 m), con funzione di antiavvicinamento. I PIR inferiori sono orientabili anche verticalmente e questo permette di ottenere un range di rilevazione compreso tra 3 m e 15 m (indipendente per ogni lato), la distanza dei fasci laterali dal muro e regolabile a 0° o 3°. E dotato di 4 trimmer per la regolazione indipendente dei PIR e delle MW. I sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW esclusa). Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali (Pet-Immunity) su entrambi i lati. Gestione indipendente delle uscite, allarme e antimascheramento, tramite due rele allo stato solido. Dispone di una serie di funzioni innovative come la funzione ECO (fa in modo che la MW si accenda solo a seguito della rilevazione di uno dei due PIR), il CWS (Cross-Walking Sensibility, che permette di discriminare le direzioni di a ttraversamento) ed il clever ((PIR1|PIR2) &, MW, se si a ttiva l antiavvicinamento). Il fissaggio del rilevatore puo essere sia a parete che su palo (altezza 1 a 1,2 m). C