AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910308 M4IBUS MODULO 4INGRESSO SU BUS

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910308 M4IBUS MODULO 4INGRESSO SU BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978083787

Codice prodotto

FRA910308

Cod. produttore

910308

Produttore

FRA

Connessione radio (GSM):

no

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Numero max. di ingressi:

4

Schede di espansione a 4 ingressi (M4IBUS) oppure a 8 ingressi (M8IBUS) che permette di aumentare il numero di zone delle centrali filari del sistema Defender. Grazie alla connessione a BUS RS485 e possibile remotizzare questi moduli all interno dell impianto o per creare dei punti concentratori senza avere la necessita di portare tutte le zone in centrale