AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910306 T8N TASTIERA DISPLAY T8N - 910306

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910306 T8N TASTIERA DISPLAY T8N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Display LCD -

  • Con indicazione LED -

  • Pannello touch - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Display secondario -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978083909

Codice prodotto

FRA910306

Cod. produttore

910306

Produttore

FRA

Display LCD:

Con indicazione LED:

Pannello touch:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Display secondario:

Altezza:

132 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

28 mm

Colore:

Bianco

Tastiera alfanumerica retroilluminata con display a cristalli liquidi. Consente una gestione avanzata di tutte le centrali filari del sistema Defender. E dotata di 4 tasti funzione, con led, liberamente programmabili per consentire la rapida attivazionedelle funzioni preferite.