FRACARRO - FRA290365 PR11 PRESA IEC A PIPA SCHERM. - 290365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978042944
Codice prodotto
FRA290365
Cod. produttore
290365
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Spina IEC Femmina a 90° per cavi di diametro fino a 7,5 mm.


