AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289700 PAS4025202 CAVO PVC 5mm 200mt - 289700

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289700 PAS4025202 CAVO PVC 5mm 200mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 3.5 mm

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 200 M

Serie di prodotti

EAN

8016978073962

Codice prodotto

FRA289700

Cod. produttore

289700

Produttore

FRA

Diametro allo schermo:

3.5 mm

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

2

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Superficie conduttore interno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...55 °C

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Cavo da interno da 5 mm omologato SKY Italia, con conduttore interno in rame (Cu), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.