AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289562 PSU412 ALIM.12V 200mA 2OUT F - 289562

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289562 PSU412 ALIM.12V 200mA 2OUT F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 200 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978050383

Codice prodotto

FRA289562

Cod. produttore

289562

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

200 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Alimentatore di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 200mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.