AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289479 RO80APX50 RIFL 80CM ACC.X50 - 289479

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289479 RO80APX50 RIFL 80CM ACC.X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

Offset - imballo multiplo

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8016978072552

Codice prodotto

FRA289479

Cod. produttore

289479

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

80 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

no

Con staffa di supporto:

no

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

38.5 dB

Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte