AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289197 RO120N RIFLET.OFFSET 125CM - 289197

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289197 RO120N RIFLET.OFFSET 125CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 120 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978008537

Codice prodotto

FRA289197

Cod. produttore

289197

Produttore

FRA

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

120 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

no

Con staffa di supporto:

no

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Alluminio

Guadagno di conversione:

42.3 dB

Parabola offset in alluminio con diametro 125 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte