AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287835 VI-LI-C2 ADAT DEM VIM LINEA CAN - 287835

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287835 VI-LI-C2 ADAT DEM VIM LINEA CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978109760

Codice prodotto

FRA287835

Cod. produttore

287835

Produttore

FRA

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Tipo di presa:

TV

Adattatore per la serie civile Vimar Linea ® di colore canapa con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)