AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287815 OPC8ARM457 CAVO 8FO 457m ARMATO

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287815 OPC8ARM457 CAVO 8FO 457m ARMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Semi-Tight

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 457 M

EAN

8016978109449

Codice prodotto

FRA287815

Cod. produttore

287815

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Semi-Tight

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

6

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Geometria del cavo:

Tondo

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Cavo in fibra ottica monomodale armato in filati di vetro da esterno con 8 fibre 9/125 (G657.D). Classificazione CPR Eca