FRACARRO - FRA287814 OPC4ARM457 4-FIBRE 457m ARM CABLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Semi-Tight
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
457 M
EAN
8016978109463
Codice prodotto
FRA287814
Cod. produttore
287814
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Semi-Tight
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Geometria del cavo:
Tondo
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no