AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287809 CAT5E Key Nero Frutto UTP CAT5E Key NER - 287809

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287809 CAT5E Key Nero Frutto UTP CAT5E Key NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016978108978

Codice prodotto

FRA287809

Cod. produttore

287809

Produttore

FRA

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

23...23

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Presa Keystone RJ-45 CAT 5e UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet.Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.