FRACARRO - FRA287785 RJB2IP BOX KEYSTONE RJ-45 2P - 287785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con campo testo - sì
Collegamento - Altri
Piastra centrale - no
Con resistenza terminale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108657
Codice prodotto
FRA287785
Cod. produttore
287785
Produttore
FRA
Colore:
Bianco
Con campo testo:
sì
Collegamento:
Altri
Piastra centrale:
no
Con resistenza terminale:
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
5 mm
Profondità:
3 mm
Scatola di terminazione ottica d appartamento con 4 bussole SC/APC con Shooter


