AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287773 WAP6-2GE-CM-HD INDOOR AP WIFI6

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287773 WAP6-2GE-CM-HD INDOOR AP WIFI6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2

  • Connessione per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108534

Codice prodotto

FRA287773

Cod. produttore

287773

Produttore

FRA

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

WPA2

Connessione per antenna esterna:

no

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN (Virtual Private Network):

no

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP41

Firewall:

no

Trasferimento dati del firewall:

0 Gbit/s

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

168 mm

Altezza:

168 mm

Profondità:

32 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

no

Numero di utenti:

128

Adatto per montaggio a soffitto:

L access point WAP6-2GE-CM-HD, grazie alla capacita di gestire alta densita di collegamenti, e ideale per l utilizzo in aziende, campus, ospedali, hotel ed edifici intelligenti, il suo design lo rende ideali per installazioni a vista.Wi-Fi 6, supporta i protocolli 802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax con banda a 1800Mbps. L antenna MIMO integrata omnidirezionale ad alta potenza soddisfa le esigenze di copertura wireless degli ambienti da servire. Supporta inoltre sia l alimentazione PoE sia l alimentatore esterno.