AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287771 FSW-708P-2SFP SWITCH L2 8GE POE 2SFP

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287771 FSW-708P-2SFP SWITCH L2 8GE POE 2SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108503

Codice prodotto

FRA287771

Cod. produttore

287771

Produttore

FRA

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

2

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

44 mm

Larghezza:

243 mm

Profondità:

370 mm

Questo switch e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano per gestire i punti rete distribuiti in aree comuni, uffici, etc.Grazie al supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente di gestire traffico IPTV.Le 8 porte GE PoE consentono di alimentare dispositivi in campo come telecamere di videosorveglianza IP e access point.Le 2 porte SFP a 1GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.