AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287768 FSW-848P-6SFP+ SWITCH L2+ 48GE POE 6SFP

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287768 FSW-848P-6SFP+ SWITCH L2+ 48GE POE 6SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 48

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108473

Codice prodotto

FRA287768

Cod. produttore

287768

Produttore

FRA

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

48

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

6

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

44 mm

Larghezza:

486 mm

Profondità:

370 mm

Questo switch, grazie alla sua flessibilita e scalabilita, e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano.Grazie al supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente di gestire traffico IPTV.Le 48 porte GE PoE consentono di alimentare dispositivi in campo come telecamere di videosorveglianza IP e access point.Le 6 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.