AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287764 FSW-948C-6SFP+ SWITCH L3 48GE 6SFP+

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287764 FSW-948C-6SFP+ SWITCH L3 48GE 6SFP+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 48

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108398

Codice prodotto

FRA287764

Cod. produttore

287764

Produttore

FRA

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

48

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

6

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

44 mm

Larghezza:

486 mm

Profondità:

370 mm

Questo switch Layer 3, grazie alle prestazioni avanzate, alla capacita di aggregazione, alla sua flessibilita e scalabilita, e indicato come centro stella per reti multi servizio.Il supporto del protocollo multicast (tramite IGMP o routing multicast) permette una gestione fluida e ottimizzata del traffico IPTV, video sorveglianza HD e streaming video HD.Le 48 porte GE consentono la connessione di server, controller, centrali, etc. a supporto dei vari servizi gestiti in rete.Le 6 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.Dotato di alimentatore hot-swap AC 220V e uno slot per l alimentazione ridondata.